DIN 7500-ME INOX A2 M-06X010 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.
Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAFTFTX6X10EFA2
Rubix:799116714000
fabricante:75002MT6 10
EAN:4043377337771


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7500-ME INOX A2 M-06X010 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.
Tornillos avellanados autocortante, forma ME A2 6X10 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Norma | din 7500 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoformante |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
165,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm