ISO 15480 INOX A1 M-04,8X100 SW8 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes TH forma K
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VPTH4,8X100EFA1
Rubix:799131499000
fabricante:15480400648 100
EAN:4043377405968


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ISO 15480 INOX A1 M-04,8X100 SW8 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.
Torn.perforadores cab.hex. arand. de brida,forma K A1 4,8X100 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Norma | din 7504 / iso 15480 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Forma de cabezal | th |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
343,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm