DIN 7500-ME INOX A2 M-06X016 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.

Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VAFTFPZ6X16EFA2
Rubix:799116747000
fabricante:75002M6 16
EAN:4043377337641
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7500-ME INOX A2 M-06X016 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.


Tornillos avellanados autocortante, forma ME A2 6X16 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Diámetro métricom6
Normadin 7500
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalavellanado
Tipoautoformante
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,35 Sin IVA
/ 500 unidades
180,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (140)