DIN 7504-O INOX A2 M-04,8X038 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF4,8X38PZEFA2
Rubix:799115891000
fabricante:75042O048 38
EAN:4043377154330


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A2 M-04,8X038 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A2 4,8X38 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
349,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m4