DIN 7504-M INOX A4 M-05,5X040 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.

Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VAPTCPZ5,5X40EFA4
Rubix:799116326000
fabricante:75044M055 40
EAN:4043377365842
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A4 M-05,5X040 PZ3 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.


Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A4 5,5X40 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Diámetro métricom5
Normadin 7504
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Tipoautoperforante
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,96 Sin IVA
/ 200 unidades
181,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m5

Tipo de huella

Seleccione variantes (1220)