DIN 7504-M INOX A2 M-04,2X025 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTC4,2X25PZEFA2
Rubix:799116621000
fabricante:75042M042 25
EAN:4043377153647


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A2 M-04,2X025 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A2 4,2X25 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
218,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m4