ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X014 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX5X14EFA2-50
Rubix:799126966000
fabricante:738022T5 14
EAN:4043377242716


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X014 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 5X14/14 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
146,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm