ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X035 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCE8X35EFA4-50
Rubix:799127189000
fabricante:7380248 35
EAN:4043377250001
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X035 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 8X35/35 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,00 Sin IVA
/ 100 unidades
158,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)