ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X025 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE6X25EFA4-50ISO
Rubix:799127241000
fabricante:7380246 25
EAN:4043377249814


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-06X025 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 6X25/25 sw4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,30 € Sin IVA
/ 200 unidades
192,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm