ISO 7380-2 INOX A2-50 M-06X010 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE6X10EFA2-50ISO
Rubix:799127257000
fabricante:7380226 10
EAN:4043377216212
brand logo

Resumen técnico

Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-06X010 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 6X10/10 sw4

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
153,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
185,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella