ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE5X22EFA2-50
Rubix:799127290000
fabricante:7380225 22
EAN:4043377216137


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 5X22/22 sw3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
170,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm