ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X020 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE5X20EFA4-50
Rubix:799127291000
fabricante:7380245 20
EAN:4043377249661


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X020 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 5X20/20 sw3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
233,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm