ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X004 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC3X4EFA4-50
Rubix:799127658000
fabricante:7380143 4
EAN:4043377265722
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X004 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 3X4/4 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
125,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)