NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X020 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo ranurado de cabeza redonda grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLS8X20EFA2-50
Rubix:799144361000
fabricante:2712828 20
EAN:4043377210524


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X020 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 8X20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | nfe 27128 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
234,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm