NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X100 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA

Tornillo ranurado de cabeza redonda grande

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTRLS8X100EFA2-50
Rubix:799138828000
fabricante:2712828 100
EAN:4043377210487
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-08X100 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA


Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 8X100
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normanfe 27128
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,00 Sin IVA
/ 100 unidades
447,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (76)