DIN 7983 INOX A2 M-06,3X050 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB6,3X50PHEFA2
Rubix:799134040000
fabricante:7983263 50
EAN:4043377170095
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-06,3X050 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 6,3X50 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
104,74 Sin IVA
/ 200 unidades
126,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella