ART. 9123 INOX A2 M-04X060 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF4X60TXEFA2
Rubix:799143677000
fabricante:912324 60
EAN:4043377370532


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-04X060 TX25 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 4X60 tx 25 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t 25 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,66 € Sin IVA
/ 100 unidades
90,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm