DIN 7981 INOX A4 M-04,8X120 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPH4,8X120EFA4
Rubix:799135710000
fabricante:7981448 120
EAN:4043377321770


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-04,8X120 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 4,8X120 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
324,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm