ART. 9101 INOX A2 M-06X040 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCBDT6X40EFA2
Rubix:799144025000
fabricante:910126 40
EAN:4043377127167
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9101 INOX A2 M-06X040 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2 6X40 SP1/4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom6
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasp1/4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,00 Sin IVA
/ 100 unidades
320,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Diámetro métrico

Seleccione variantes (27)