ART. 9104 INOX A2-50 M-04,2X025 SP8 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad avellanado ovalado, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFBDT4,2X25EFA2-50
Rubix:799143610000
fabricante:9104242 25
EAN:4043377128720


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9104 INOX A2-50 M-04,2X025 SP8 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad gota de sebo con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,2X25 SP8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sp8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
164,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días