ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-05,5X025 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 6MM C/ARAND EPDM
ranurados con revestimiento plateado liso
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VPTHBI5,5X25EFA2CV2
Rubix:799144216000
fabricante:95042B655 25
EAN:4043377254887


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-05,5X025 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 6MM C/ARAND EPDM
Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales
A2BIMETAL 5,5X25 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1260,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
1524,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm