TORNILLO DE PRESIÓN 6880 ANTIESTÁTICO TAM. 3
Tornillo de presión 6880 antiestático tamaño 0-1
Ver información técnicaReferencias
AMF:562604
Rubix:799286848000
fabricante:562604
Detalles de producto : TORNILLO DE PRESIÓN 6880 ANTIESTÁTICO TAM. 3
Tornillo de presión antiestático
Características: Con tapa protectora y mango de material de disipación electrostática. Para abrazaderas de empuje, bonificados, galvanizados y pasivados.
Clase de resistencia 8.8, con tapa de protección extraíble y tuerca.
Aplicación: El tornillo de presión ha sido desarrollado especialmente para su uso en zonas con protección antiestática (EPA - electrostatic protected area) para trabajar con componentes, conjuntos o dispositivos sensibles a la electricidad estática de acuerdo con la norma DIN EN 61340-5-1.
Nota: El tornillo de presión no esta aislado. No debe utilizarse en zonas donde se trabaje con tensiones activas.
Características: Con tapa protectora y mango de material de disipación electrostática. Para abrazaderas de empuje, bonificados, galvanizados y pasivados.
Clase de resistencia 8.8, con tapa de protección extraíble y tuerca.
Aplicación: El tornillo de presión ha sido desarrollado especialmente para su uso en zonas con protección antiestática (EPA - electrostatic protected area) para trabajar con componentes, conjuntos o dispositivos sensibles a la electricidad estática de acuerdo con la norma DIN EN 61340-5-1.
Nota: El tornillo de presión no esta aislado. No debe utilizarse en zonas donde se trabaje con tensiones activas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tornillo de presión 6880 antiestático tam. 3 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
