DIN 603 INOX A2-70 M-12X070 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC12X70PFA2-70
Rubix:799136889000
fabricante:0603212 70
EAN:4043377316738
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-12X070 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 12X70

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM12
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
200,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
242,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella