DIN 603 INOX A2-70 M-10X220 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC10X220PFA2-70
Rubix:799137094000
fabricante:0603210 220
EAN:4043377047489


Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-10X220 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 10X220
Información técnica
Atributos
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
808,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
220 mm