DIN 912 INOX A2-70 M-08X020 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCDB8X20EFA2-70ISO
Rubix:799124753000
fabricante:4762208 20
EAN:4043377227447


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X020 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA DENT. BLOQUEO
Tornillo cilíndrico con dentado de bloqueo A2-70 8X20/20 SW6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,68 € Sin IVA
/ 200 unidades
192,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M8