DIN 912 INOX A2-70 M-08X170 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC8X170PFA2-70ISO
Rubix:799124861000
fabricante:476228 170
EAN:4043377062239
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X170 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 8X170 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,25 Sin IVA
/ 25 unidades
208,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

8 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1325)