DIN 912 INOX A4-70 M-06X012 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CHC6X12EFA4
Spartex:CHC6X12EFA4-70ISO
Rubix:799125005000
fabricante:476246 12
EAN:4043377065476


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-06X012 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 6X12 SW5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
221,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M6