DIN 912 INOX A4-50 M-04X008 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC4X8EFA4-50ISO
Rubix:799125124000
fabricante:476244 8
EAN:4043377065186
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-04X008 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 4X8 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca4 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Categoría de calidada4-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
184,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

4 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1321)