DIN 912 INOX A4-80 M-04X050 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC4X50PFA4-80ISO
Rubix:799125146000
fabricante:47624804 50
EAN:4043377226938


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-04X050 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 4X50 SW3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,92 € Sin IVA
/ 200 unidades
154,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M4