DIN 912 INOX A4-80 M-04X018 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC4X18EFA4-80ISO
Rubix:799125183000
fabricante:47624804 18
EAN:4043377261465


Resumen técnico
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-04X018 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 4X18 SW3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
323,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
18 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
4 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m4