DIN 912 INOX A2-50 M-03X050 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC3X50PFA2-50ISO
Rubix:799125215000
fabricante:476223 50
EAN:4043377060891
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-03X050 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 3X50 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca3 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom3
Categoría de calidada2-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,14 Sin IVA
/ 200 unidades
58,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

3 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (1321)