DIN 912 INOX A2-50 M-04X014 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881403
Spartex:CHC4X14EFA2-50ISO
Rubix:799125191000
fabricante:476224 14
EAN:4043377061195


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-04X014 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 4X14 SW3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M4 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
164,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M4