DIN 912 INOX A4-70 M-16X190 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC16X190PFA4-70ISO
Rubix:799125759000
fabricante:4762416 190
EAN:4043377063632
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-16X190 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 16X190 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca16 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1289,75 Sin IVA
/ 25 unidades
1560,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

16 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1325)