DIN 912 INOX A2-70 M-10X090 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC10X90PFA2-70ISO
Rubix:799125982000
fabricante:4762210 90
EAN:4043377058768
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-10X090 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 10X90 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 Sin IVA
/ 50 unidades
166,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

10 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1325)