DIN 912 INOX A2-70 M-30X095 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC30X95EFA2-70ISO
Rubix:799125253000
fabricante:4762230 95
EAN:4043377259226


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-30X095 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 30X95 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m30 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw22 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1192,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
1442,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
30 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m30