DIN 912 INOX A2-70 M-24X095 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC24X95PFA2-70ISO
Rubix:799125388000
fabricante:4762224 95
EAN:4043377258953


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-24X095 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 24X95 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m24 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw19 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
509,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
24 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m24