DIN 912 INOX A4-80 M-24X065 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC24X65EFA4-80ISO
Rubix:799125403000
fabricante:476248024 65
EAN:4043377261434


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-24X065 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 24X65 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m24 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw19 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
777,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
24 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m24