DIN 912 INOX A4-80 M-20X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC20X90PFA4-80ISO
Rubix:799125517000
fabricante:476248020 90
EAN:4043377066961
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-20X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 20X90 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM20
Categoría de calidadA4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca20 mm
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
671,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
811,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M20