DIN 912 INOX A2-70 M-14X040 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC14X40EFA2-70ISO
Rubix:799125817000
fabricante:4762214 40
EAN:4043377059192


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-14X040 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 14X40 SW12
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw12 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
204,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
14 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m14