DIN 912 INOX A4-80 M-16X075 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC16X75PFA4-80ISO
Rubix:799125701000
fabricante:476248016 75
EAN:4043377226907
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-16X075 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 16X75 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca16 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Categoría de calidada4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,25 Sin IVA
/ 25 unidades
382,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

16 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1325)