DIN 912 INOX A4-80 M-16X025 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC16X25EFA4-80ISO
Rubix:799125741000
fabricante:476248016 25
EAN:4043377066756


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-16X025 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 16X25 SW14
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m16 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
286,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
16 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m16