DIN 912 INOX A2-70 M-16X240 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC16X240PFA2-70ISO
Rubix:799125747000
fabricante:4762216 240
EAN:4043377258496
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-16X240 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 16X240 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca16 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2701,75 Sin IVA
/ 25 unidades
3269,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

240 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

16 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1321)