DIN 912 INOX A2-70 M-14X035 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC14X35EFA2-70ISO
Rubix:799125820000
fabricante:4762214 35
EAN:4043377059185
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-14X035 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 14X35 SW12
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca14 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom14
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw12
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,50 Sin IVA
/ 50 unidades
189,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

14 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1325)