DIN 912 INOX A4-80 M-14X030 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC14X30EFA4-80ISO
Rubix:799125821000
fabricante:476248014 30
EAN:4043377066640


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-14X030 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 14X30 SW12
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw12 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
303,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
14 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m14