DIN 912 INOX A2-70 M-10X012 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC10X12PFA2-70ISO
Rubix:799126094000
fabricante:4762210 12
EAN:4043377058379


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-10X012 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 10X12 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
309,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
10 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m10