ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCTX3X35EFA4-50
Rubix:799126687000
fabricante:738014T3 35
EAN:4043377313706
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X035 TX10 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 3X35/35 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,50 Sin IVA
/ 500 unidades
300,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (673)