ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X050 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC3X50EFA2-50
Rubix:799127657000
fabricante:7380123 50
EAN:4043377265272
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X050 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 3X50/50 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,16 Sin IVA
/ 200 unidades
117,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (673)