ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X014 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC3X14EFA4-50
Rubix:799127680000
fabricante:7380143 14
EAN:4043377265685
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X014 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 3X14/14 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
199,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (673)