ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X025 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC10X25EFA4-50
Rubix:799127785000
fabricante:73801410 25
EAN:4043377208378
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X025 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 10X25/25 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
184,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
222,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella