ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X018 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC10X18EFA4-50
Rubix:799127791000
fabricante:73801410 18
EAN:4043377265500


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X018 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 10X18/18 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
209,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm